ルート66 コンプレッション スニーカーソックス ショート 2P

ルート66 コンプレッション スニーカーソックス ショート 2P - ROUTE66
(1件のレビュー)

足をしっかりホールドしながらも締め付けない高機能ソックス。
PP素材を使用し、夏は涼感に、冬は保温効果あり。

サイズ(cm)24~27材質ポリプロピレン、ナイロン、スパンテックス入数2足かかとからの長さ(cm)8丈区分ショート丈指タイプ5本指内容量1組(2足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1884972466-220グレー
990
取扱い終了
1884973366-220
990
取扱い終了
1884974966-220
990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18849724
2018-10-27
用途: 冷凍庫内作業
製造業

一束2000円するPp素材の靴下を買いましたが、こちらの方が有効でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする