曜日別特売

電波掛け時計

電波掛け時計 - カシオ計算機
(1件のレビュー)

夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの壁掛けタイプの電波時計です。
ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。また、ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。外枠は円と12角形で構成され、上品で落ち着きのあるデザインになっています。

機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 秒針停止機能 夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱)) ※ライトの点灯時間は、夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能電池寿命約1年日付表示質量(g)1100トラスコ品番470-3235材質ケース:樹脂、風防:ガラス表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×54使用電池単2形アルカリ乾電池(LR14P)×2本電波時計夜間秒針停止内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
閉じる
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18854868IQ-1051NJ-5JF
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18854868
2020-02-20
用途: 家のリビングの時計

文字も大きくて大変見やすい時計でした。
他の時計に比べて電波もしっかり受信できています。
秒針の音も聞こえません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする