電波置き・掛け時計

電波置き・掛け時計 - カシオ計算機

太陽電池とリチウム電池を組み合わせたハイブリッド電源により、電池寿命約5年の長寿命化を実現した置き掛け兼用の電波時計です。
IDS-160Jは「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載しています。
温度と湿度の状況から「カビ・ダニ注意」「熱中症注意」など、室内の状態を4つのアイコンでわかりやすくお知らせし、健康管理やお部屋の快適な環境づくりに役立ちます。

機能電波受信:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)、電波受信ランプ:電波受信結果をランプの点灯でお知らせ、秒針停止機能、夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱))、電波受信インジケーター:電波受信状態をレベル表示、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、本体一体型自立スタンド付きトラスコ品番836-2066材質ケース:樹脂、風防:樹脂表示方式デジタル使用電池円筒型リチウム電池(CR123A)×1湿度計電池寿命約5年カレンダー付き日付表示電波時計温度計夜間秒針停止ライト機能12/24表示切替内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
※海外でのご使用には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18854886IDS-160J-8JF
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする