セイコー(SEIKO)
ハイブリッドソーラー電波掛時計
(1件のレビュー)
明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック。
機能
ハイブリッドソーラー(光発電セル・補助電池)・石膏ボード用掛け具つき
トラスコ品番
820-2557
材質
プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1
電源
リチウム電池CR123A×1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
325×45
表示方式
アナログ
電池寿命
明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約5年間、暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約3年間
グリーン購入法
適合
電波時計
○
ソーラー充電
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18868098
SF242S
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください