セイコー(SEIKO)
衛星電波時計
(1件のレビュー)
オフィス向け衛星電波クロック。
機能
衛星電波修正機能・スイープセコンド・電池切れ予告機能・時差修正機能(海外でご使用の場合)
トラスコ品番
827-5566
材質
プラスチック枠(白塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.9
電源
単2(アルカリ)×6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
390×63
表示方式
アナログ
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
電波時計
○
内容量
1台
注意
※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18868107
GP202W
¥
42,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください