曜日別特売

温湿度付き電波時計

温湿度付き電波時計 - セイコー(SEIKO)

温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計。
前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・ダンダントーンアラーム(4段階)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズつき・アラームモニター機能・ライトつき・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式トラスコ品番827-5572材質プラスチック枠(白パール)・前面:プラスチック寸法(mm)85×120×48質量(g)180電源単3(マンガン)×2表示方式デジタル湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能12/24表示切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868116SQ698S
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする