セイコー(SEIKO)
快適度表示付き電波時計
壁にぴったりフィットする、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・快適度表示(6段階)・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき
トラスコ品番
827-5571
材質
プラスチック枠・前面:ガラス
寸法(mm)
108×260×22(置いた状態:174×260×81)
質量(g)
460
電源
単3(マンガン)×2
表示方式
デジタル
湿度計
○
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
12/24表示切替
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18868125
SQ429W
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください