曜日別特売

リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックスキニー

リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックスキニー - DUKE(デューク)リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックスキニー - DUKE(デューク)リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックスキニー - DUKE(デューク)
(2件のレビュー)

スリムに洗練されたラウンド型フレームに、無駄を削ぎ落したミニマムでスキニーなテンプルが軽やか。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減。新しいのにクラシック。
使う人の年齢や性別を問わない飽きのこないデザイン。

付属品スリーブケース厚さ(mm)0.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×145×45材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全18種類を絞り込む
度数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18870338GLR-34-2グレー-ブラック+1.00
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18870347GLR-34-2グレー-ブラック+1.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870356GLR-34-2グレー-ブラック+2.00
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870365GLR-34-2グレー-ブラック+2.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870374GLR-34-2グレー-ブラック+3.00
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870383GLR-34-2グレー-ブラック+3.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870399GLR-34-3ブラウン-ブラック+1.00
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870408GLR-34-3ブラウン-ブラック+1.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870417GLR-34-3ブラウン-ブラック+2.00
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870426GLR-34-3ブラウン-ブラック+2.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870435GLR-34-3ブラウン-ブラック+3.00
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
18870444GLR-34-3ブラウン-ブラック+3.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870453GLR-34-7レッドーブラック+1.00
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870469GLR-34-7レッド-ブラック+1.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870478GLR-34-7レッド-ブラック+2.00
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870487GLR-34-7レッド-ブラック+2.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870496GLR-34-7レッド-ブラック+3.00
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
18870505GLR-34-7レッド-ブラック+3.50
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18870478
2024-04-16
用途: 書類の確認
その他業種

フレーム全面に数多の傷あり。
軽量化目的かデザインなのだとしても、バリが酷すぎ 付属ケース・メガネ拭き布・服にも引っかかる。
自分でバリ取りしようにも、レンズに傷がつきそうで出来ない。
不良品に思えるが、開封後に気付いたので返品は諦めます。

対象商品 : 18870408
2021-03-13
用途: 事務
建設業・工事業

レンズはコーティングもされていないし色もついていないのだが、本当にUV&ブルーライト対応なのだろうか?あと、収納したらレンズにキズが入りそうなソフトケースは全く使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする