曜日別特売
モノタロウ

コネクタセット 散水用 2分岐

コネクタセット 散水用 2分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 2分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 2分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 2分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 2分岐 - モノタロウ
(99件のレビュー)

2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。

用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1セット
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932534-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:99
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 高圧洗浄機とホースリールの使い分けに。
山崎商店サービス業

洗車では軟水器を通して高圧洗浄機を使用していましたが、グリーンライフさんのホースリールセットも購入のため、軟水器の水を切り替えるのに購入してみました。接続パーツも付属していたため、さらに良かったです。水漏れも起きず良かったです。また、切替も付いているため必要なところにだけ水流を行くようにできるのも素晴らしいです。

2025-11-27
用途: 便利
伊藤接骨院医療・福祉・介護関連業

若干チープな感じはするが、複数のホースを接続できつつ、二方面、一方面と通水を切り替えられるためありがたい。
ただ、耐久性に不安があり。冬場は凍結破損予防のため、二頭が抜けるようにするべきかな。

2025-09-23
用途: 散水ホ-スの分岐
教育・研究機関

表と裏の庭に散水するために井戸水を分岐するのに使っています。安価なのにワンタッチで着脱できる方式で便利です。

2025-08-19
用途: 園芸ホース分配に使用
大健

リピート買いです。増設分岐用にリピート買いしました。開閉もスムーズに確実に行う事ができます。

2025-07-27
用途: 畑の散水
その他業種

安価で散水2分岐にもかかわらず止水コックが付いており非常に重宝しています。

2025-06-10
用途: 育苗プール散水分岐として

複数の稲作育苗プールに散水する分岐として重宝してます。色んな接続パターンを試してます。何よりホース接続のメス側がついてるのがうれしいです。

2025-05-11
用途: 野菜の水やり

2か所に分岐することで、ホースの引き回しがとても楽になりました。
樹脂部品ですので、耐光性に関する寿命が長ければ申し分ないです。

2024-12-02
用途: 水の分配用に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

散水ガードホースと一緒に購入しました。
夏の時期に水撒きとミストの水の流れを
分岐させるのに大いに役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする