曜日別特売
モノタロウ

コネクタセット 散水用 4分岐

コネクタセット 散水用 4分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 4分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 4分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 4分岐 - モノタロウコネクタセット 散水用 4分岐 - モノタロウ
(95件のレビュー)

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。

用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1セット
関連資料:
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932543-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 再購入ですが
卸売・小売業

水栓直結タイプは数多くありますが、ホースアダプターをつなげられるタイプは非常に少なく助かっています。1台目は恐らく、寒波に伴う凍結膨脹で破断しましたが自動散水の大本にしているので負荷が掛かりやすい環境なので仕方なしです。

1が参考にしています
2026-02-25
用途: 鉢物の自動散水の利用している
その他業種

以前から使用していた散水器が故障し、散水用4分岐(他社の水栓メーカーの物)も調子が悪く、今回散水器と合わせて買い換えました。モノタロウのコネクタセット散水用4分岐は使ってみると、以前の水栓メーカーの物と全く遜色なく、か値段が格段に安いので、大満足です。今後もモノタロウの商品で気に入ったものを見つけたい。

2026-01-16
用途: 洗車その他で利用
芳野駐在所その他業種

自宅の庭で洗車する際、高圧洗浄機、普通のホース、そのまま手洗いといった複数の用途を一度にするために購入。手元でそれぞれ止めたり流したりできるので必要なところにだけ水を流せて便利です。以前使っていた別の商品は水漏れがあったりしましたが、これも長持ちするとありがたいのですが。

2026-02-17
用途: 洗車
医療・福祉・介護関連業

高圧洗浄機、純水機、普通のホース等つなぐときに、とても便利です。
今まで繋ぎ変えしていましたので、かなり時短になり最高です。

2026-02-13
用途: 洗濯機の分岐に
自動車・二輪車・自転車関連業

冬に何度も凍らせてしまいダメにして毎度購入します。
コスパ最高ですね!

2025-11-05
用途: 庭の水道の分岐

ちょっとちゃちいかと思ったが、意外と使える。
特に個別のバルブが便利、開閉が固そうに見えるが水圧掛かっていても動作は重くない。

2025-07-15
用途: 菜園のホース分技
サービス業

今まではモノタロウさんの2分技タイプを使用していましたが、菜園を広げたので4分技の物に交換しました。圧力損失もほとんど感じられませんでした。6分技や8分技もあったらおもしろいですね。

2025-07-20
用途: 作業小屋等への分岐用

自宅から10mほどの作業小屋及び庭水遣りへの分岐用に購入しました。大変便利に使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
分岐の元となるコネクタにホースを接続することは可能でしょうか。
回答:
蛇口のみ接続可能となっている為、ホースを接続することは出来ません。
8が参考にしています
2021-02-26
質問:
4つの水流を1つに合流させて使用することはできますか。
回答:
本来の使用用途とは異なる為、ご使用はお控え下さい。
2021-02-26
質問:
「ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください」と注意書きに記載がありますが、なぜでしょうか。
回答:
製品に常圧がかかることにより、劣化が早まってしまう為です。
2が参考にしています
2021-02-26

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする