曜日別特売
モノタロウ

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン - モノタロウ
(33件のレビュー)

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。
ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き

用途水まき・掃除・洗車など噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂質量(g)169寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))内容量1個
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※必要以上に散水パターンダイヤルを回さないようにしてください。
※操作部分の色や表示等、商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932586-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1088点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ジョイントパーツで、ノズルとホースを簡単着脱!
ジョイント部分水量機能

ジョイントパーツのリングをホースへ通しておき、ホースへジョイントパーツを差し込み、リングをネジの要領で固定します。
ジョイントパーツはノズルにグッと差し込むだけ。
ノズルの取り外しはホース側にジョイントパーツをスライドすると簡単に外れます。
ノズルの先端をまわせば、キリ・コウカク・ジェット・シャワー(弱~強)のパターンに切替可能。
またノズル背面のレバーで水量を調節でき、固定機能もあるので、握りっぱなしで疲れることもありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 散水の差し替え

このコスパで色々な散水の種類が選べるので作業のシーンに合わせて
使用しています。

対象商品 : 18932586
2025-07-21
用途: 庭の散水や車の洗車など
その他業種

安かったからしょうがないかもしれないが、水量や水圧が全然物足りない。

2025-05-09
用途: 花の水やり

シャワーの調節がついているのは良いが、勢いが弱すぎる。

2025-01-09
用途: バイク:車のレストア

使っていたホームセンター購入の物が
壊れたので、網部:シャワーにならないので
こちらを購入、安いので2年くらい持てば
良いかなという感じ。

対象商品 : 18932586
2024-01-10
用途: 清掃
東海罐詰株式会社

軽くて使いやすくて満足しております
水の吐出ロックが、握りの部分でできるので便利です

対象商品 : 18932586
2023-05-14
用途: 庭園のみずやり
医療・福祉・介護関連業

グリップ式は放水中ずっと握っていないといけないが、ワンタッチレバー式なので、手が疲れないので重宝します。

1が参考にしています
2023-07-26
用途: 自動車整備と庭の水まき

値段のわりには使いやすい。ずっと握らなくても良いので疲れにくい。

対象商品 : 18932586
2023-03-08
用途: 家庭菜園
サービス業

水量、拡散、ロック、機能がついて
この価格なかなかないですね満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする