蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。



最初、短い時間では止まらないので、長い時間でやって見たが全然止まらない
安いので仕方ないかもしれませんが、無駄な買い物になってしまいました。
申し訳ございません。商品不良の場合、お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけましたら返品対応させていただきます。よろしくお願いいたします。
スプリンクラー2台に分岐して使用予定でしたが、
水圧が弱くなり使用できませんでした。
1台であれば問題がありませんが、蛇口が1個しかない為別の方法を考えます。
モノタロウの散水ホースとセット使用しています。水の止め忘れの心配が無いのは予想以上に便利です。 連日の猛暑でも安定してキュウリが収穫出来て大満足。
大変便利です再度購入予定しています。畑作業している方にお勧めします。
時間とおり止まってくれます。時間を気にしなく、他の作業もできるので、買ってよかったです。
この夏、線状降水による大雨で井戸水が使えなくなり、当面の生活水として公共水道を利用しています。止め忘れた場合の漏水軽減に役立っています。
井戸水を利用して散水をしています。暑い日など長時間散水したいときに時間を決めて散水できるので便利です。そして、安い。
自動灌水ホースに接続して灌水時間を管理しています。簡易とはいえ概ね5分ズレくらいで設定できるので、大変重宝しています。