モノタロウ

ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製

ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウ
(10件のレビュー)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状メネジ取付用使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム内容量1個
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19563873-Rc1/4
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19563889-Rc3/8
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 空圧配管

水没気密検査をしたところソケット差込口から空気が漏れます。バルブの質が悪いのでしょう。同時に買った1/4も同様に漏れます。今後は少々高くても他メーカーにします。

対象商品 : 19563873
2023-11-18
用途: レギュレーターなどからの空気の取り出しに

ソケット内側の擦れるところ辺りが金属になっているので割と耐久性ありそう。

対象商品 : 19563873
2023-09-22
用途: 分枝ソケット
医療・福祉・介護関連業

分枝ソケットのカプラが錆びてエアー漏れもするようになったので交換用に。
エアー漏れもなく満足です。あとは耐久性ですね。

対象商品 : 19563873
2022-06-06
用途: スプレーガンの手元ゲージ用
株式会社川田商会 協栄自工

スプレーガンに手元ゲージと水抜きフィルターを付けるために購入。
結構軽いです。
日東の黄色いのは何十年か前に使ってロックの所が不便なイメージがあり
こちらにしてみました。
今はきっとかなり良くなっているとは思いますが。
耐久性や使い勝手はもう少し使ってから書こうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19563873
2022-04-20
用途: ダストを飛ばす
建設業・工事業

ソケット部分の動きも問題ないしエア漏れもなし。
耐久性は不明。
長く使える様であればコスパ良いと思う。

対象商品 : 19563873
2021-11-30
用途: 塗装作業時に使用

プラグカプラ―とともにエアフィルターに取り付けて使用。
ガンを何丁も使うので脱着が容易にできるようソケットを使用している。
金属製ではかなり重くバランスも悪かったがこちらに換えて重さが気にならなくなった。

対象商品 : 19563873
2022-03-04
用途: diy
卸売・小売業

軽くて普通につかえます。満足です。カチンと金属みたいにしっかり手応えはない

対象商品 : 19563889
2021-04-09
用途: トラックの外部エアー取り出しカップラー

軽量で操作性もよく満足しましたまたねじ部が樹脂だと締め付け力の加減で破損するのではないか心配でしたが普通に締め付けエアーもれも無く良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする