曜日別特売

磁気近接センサ

磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業
(2件のレビュー)
センサ形状角型ヘッド形状仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )使用周囲湿度(%RH)20~95内容量1個
全10種類を絞り込む
種別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
種別
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22206546AH003-磁気検出方向:上向磁気検出:上向き
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22206555AH003-HP3-1平面取付金具HP3-1磁気検出方向:上向磁気検出:上向き
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22206564AH003-HP3-2コーナー取付金具HP3-2磁気検出方向:上向磁気検出:上向き
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206573AH003-HP3-3専用ナット添付HP3-3磁気検出方向:上向磁気検出:上向き
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206582AH003-HP3-4市販M3ナット使用HP3-4磁気検出方向:上向磁気検出:上向き
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206598AH003H-磁気検出方向:横向磁気検出:横向き
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22206607AH003H-HP3-1平面取付金具HP3-1磁気検出方向:横向磁気検出:横向き
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
22206616AH003H-HP3-2コーナー取付金具HP3-2磁気検出方向:横向磁気検出:横向き
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206625AH003H-HP3-3専用ナット添付HP3-3磁気検出方向:横向磁気検出:横向き
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206634AH003H-HP3-4市販M3ナット使用HP3-4磁気検出方向:横向磁気検出:横向き
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 車速センサー検出
その他業種

予備で購入しました、車速センサーの代用品で購入しました
後は耐久性が有れば問題ないです

対象商品 : 22206546
2022-04-23
用途: 3Dプリンターの修理
製造業

3DプリンターのZ軸原点検出用の位置センサー修理に代用部品として使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする