モノタロウ

プラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製

プラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製 - モノタロウ
(4件のレビュー)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側ホースサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571905-Φ5×Φ8
188
207(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19571914-Φ6.5×Φ10
188
207(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19571923-Φ8×Φ12
188
207(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19571923
2023-07-28
用途: 8.5-12.5ミリウレタンホース用

8-12ミリ用ですが、ちょっとサイズ違いでも使えました。ホース自体の柔軟性に左右されるとは思いますが。難点を挙げるなら、プラ製だと強度の心配から太めの外寸で使うレンチサイズが大きくなること。

対象商品 : 19571914
2022-07-15
用途: エアーブローする時
関根建機サービス業

金属製に比べて軽く、落としても床面の傷の心配ないので。気に入ってます。
それと、エアーツール使用時の振動等でのにチャックの摩耗が少ないです。

対象商品 : 19571914
2020-09-26
用途: マイカーのメンテナンス時

ぶつけても傷がつきにくくて重宝しています、耐久性はわかりませんが、DIYレベルなので問題なしです。

対象商品 : 19571905
2019-05-02
用途: 現場で使用しています。
製造業

大変軽いので女性でも楽で助かっています。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする