モノタロウ

プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製

プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウプラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 - モノタロウ
(8件のレビュー)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状メネジ取付用使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571939-Rc1/4
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19571948-Rc3/8
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 空圧配管

軽くしたいモノ用に。漏れ止め材が塗布されていて使い勝手が良いです。価格も安く言うことなし

対象商品 : 19571939
2022-05-09
用途: 軽量な工具に

エアダスターなど軽量で力のかからない用途に使用しています。適材適所。

対象商品 : 19571939
2021-09-18
用途: 車修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてしっかりとしています。
車両をキズつけたくないので今回こちらを試してみました。ガレージ内すべてのカプラーを交換したいです。

対象商品 : 19571939
2021-03-12
用途: 車検整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安いと思う、まだ使用していないので耐久性はわかりません

対象商品 : 19571939
2019-05-02
用途: 現場で使用しています。
製造業

軽くテープも巻いてありますのですぐ使用でき思いやりを感じました。

対象商品 : 19571939
2019-07-01
用途: DIY
製造業

強度の必要のないエアーグラインダーに使用軽くてエア漏れがないので破損まで使います。

対象商品 : 19571939
2018-12-03
用途: 樹脂製ダスターガンをより軽量に

加工精度、使用感、価格ともに非常に満足です。耐久性は不明ですが、脱着頻度が少ない箇所なら問題ないと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 19571939
2018-10-09
用途: エアー工具
製造業

価格も安く品質も非常良いです!ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする