モノタロウ

カプラー オネジ取付用 樹脂製

カプラー オネジ取付用 樹脂製 - モノタロウカプラー オネジ取付用 樹脂製 - モノタロウカプラー オネジ取付用 樹脂製 - モノタロウカプラー オネジ取付用 樹脂製 - モノタロウ
(5件のレビュー)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気接続ねじG1/4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19563006-
98
108(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19563006
2025-07-22
用途: 塗装ガンに
Atelier Kinopio製造業

ネジ精度が甘くコレでもかと言うほどシリコンテープを巻かないとエア漏れします。減圧したレギュレータの後なので空気圧はガンの場合1Mpほどなので使用できますが、エアツールなど高圧な場合ネジ部からのエア漏れが予想できます。日東工機製を買うべきした。

対象商品 : 19563006
2024-05-26
用途: エアリューター

軽くて小さなエアツールには最適です、耐久性についてはこれからですね。

2024-10-24
用途: エアツール

Oリングが挿入されていないのでエア漏れする。テーパーネジではなく並行ねじなのでシールテープ巻いてもあまり意味は無かった。他メーカーのものはOリングが挿入されていたのでそれが普通と思っていたが・・・

対象商品 : 19563006
2023-11-09
用途: 空圧工具接続用

価格が安い、少しでも軽い、と金属のものより良いと思います。

対象商品 : 19563006
2019-12-09
用途: 空圧工具直前の、ウォーターセパレーターに取り付け。
医療・福祉・介護関連業

空圧工具直前の、ウォーターセパレーターに取り付け。
工具の軽さ、水分の完全除去に非常に役立ちました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする