工事管理懸垂幕用スタンド

工事管理懸垂幕用スタンド - 日本緑十字社工事管理懸垂幕用スタンド - 日本緑十字社

別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。

用途工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして材質本体:スチール・ナイロン仕様両面掲示用付属品連結用ステー×2本、取付用ボルト×4個トラスコ品番102-8480幅(mm)404高さ(mm)60質量(g)690奥行(mm)155適合品番130040日本緑十字社品番130041内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18773135KKM-OPT
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

工事管理懸垂幕用スタンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする