プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。



以前この製品の1/4ネジ取り付けタイプを購入、軽量、相手側への傷防止の用途で好感触だった為、ホース継手も樹脂化すべく注文。
しかし、ホースへの相性があるのか?適合サイズのホースでもナットがうまく締まらず、力で入れようとしても樹脂故にネジ山が潰れてしまい、
同時に購入したプラグ側も含め3個ほどパーになってしまった。
ネジ山がミリ系のように細かく締める回数が多く、ネジ山の中盤以降ナメ易いので注意が必要かと。途中で止めるとエアー漏れした。
ホースを温めたりシリコンを使ったりしてようやく装着。金属製と比べ施工難易度が高い。
後に購入した8-12Φの物は何故かすんなり組込できたのでホースへの相性があったのかと考えられる。
6.5-10Φのダメだったホース用は別手配のもので対応したが、こちらは難なく取付が出来た(日東の物はネジ山がインチ系の広いピッチで締め易い)
以前はこのモノタロウシリーズは値段が安かったので躊躇なく注文したが、だいぶ値上がりしてしまったので、確実性を求めるなら少し差額を払って有名国内メーカーを購入する事も検討したい。
最後に要望を、スプリングナット仕様を購入したが、スプリングナット部分は日東のようにナット一体型では無く、ナットの末端に嵌め込むだけの物であるので補修用やプラグ側*への取り付け用途でバラ売りして欲しい。
*ソケット側もプラグ側も適合ホースサイズが同じなら同じ取り付けナットであった。
ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。
金属でできた物が主流ですが、月日がたてば必ずエア漏れしてきますので、安くて軽い物があってよかったです。エア漏れしたら安いのでまた買えばいいでしょう。特に問題はありません。
エアーの圧力がかかると、脱着が困難になる。取り付け時には青色のリングを持ってしまうと、リングだけがスライドしてしまい、工具を取り付ける前にエアーが出てしまい、外す時は、片手では青色のリングがスライド出来ず、取り付けた工具を床に押し当て両手で外さないと、青色のリングがスライドしない。使いづらいので、他の物に付け替えました。
ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。
普段は、日東製を使用してますが、こちらのほうが価格が安いので
一度使ってみようと思い、ただ、安かろう悪かろうでは?
と思い、とりあえず1個だけ購入してみることにしました、
商品が届いて見た感じはまあまあ良い感じに見えましたが
使用して、一週間も経たないうちにエア漏れ発生、やはり
思ったとうりの商品でした、やはりメーカー品が一番ですね
特に、こういう関係の商品は。
ご要望に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。