曜日別特売

電気錠コントローラー

電気錠コントローラー - アイホン
(1件のレビュー)

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)

電源タイプ電源直結式仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)内容量1台
注意
※インターホン系のケーブルと電気錠ケーブルは別ケーブルとし、それぞれ10cm以上離して配線するkと。
※暗証解錠装置と電気錠のケーブルは別ケーブルとする。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925577EL-PJP-EA
60,500
44,980
49,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 電気錠の交換
その他業種

電気錠コントローラーはモノタローで入手できましたが、設置してくれるカギ屋はメーカーの系列になっていて、アイホンさんにお願いしても設置してくれませんでした。
自分で配線することになってしまいましたが同一機種品の交換でた゛ったため、写真を撮りそれと同じく配線しました。配線は差し込みで、差し込み用の小さなボタンを押しながらコードを差し込むだけでした。交換は簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする