パターン解錠キー(5キー)

パターン解錠キー(5キー) - アイホンパターン解錠キー(5キー) - アイホン

・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する
・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間)
・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ)
・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない

電源タイプ電源コード式材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)内容量1台
注意
※アイホン製電気錠システムにのみ対応する。
※インターホン系とは別ケーブルとすること。
※暗証番号設定は、戦記錠コントローラー、アダプターにて行う。(5桁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925586EL-5BY
48,200
37,980
41,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする