曜日別特売

カメラ付玄関子機

カメラ付玄関子機 - アイホン

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯(青)
・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時)
・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)

電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS内容量1台
注意
※コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。
※ロシュ付配線での接続はできない。
※使用できる傾斜台はJBW-D、KAW-D
※下記の場所への設置は避けること
・直射日光や強い照明などが入ると縦に白く線が生じたり、太陽光や照明の光による反射模様が発生して、映像が見えにくくなります。
※照明器具にダウンライトを使用する場合は、ユニバーサルダウンライトのような自由に照射方向を変えられる機能のあるものを推奨する。
※被写体を間接照明または直接照明し、被写体への照度を100ルクス以上確保することを推奨する。
※玄関子機と被写体の間(約500m)に設置したダウンライトで直接照明を行う場合は、背景の明るさとの対比で明るすぎないように光源の強さを調整してください。
※照明の種類や設置状況によっては映像に下記のような現象が起こることがある。
・カメラから見て斜め上の位置に照明が設置されていると、映像に光の映り込みが発生する場合がある。
・照明器具に蛍光灯やLED照明を使用する場合、映像に黒い縞が出たりチラついたり色が周期的に変化(カラーローリング)するばあいがある。インバータ蛍光灯やチラつきの少ないLED照明を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925629GB-DA
46,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする