曜日別特売

ワンタッチドアホンAC電源直結式セット

ワンタッチドアホンAC電源直結式セット - アイホン
(1件のレビュー)

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯

電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話内容量1台
注意
※IE-1AT
※IA、IB、IC、IDシリーズなどの旧製品の接続はできない。
※卓上での使用はできない
IF-DA
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※適合サインポスト
パナソニック(株)製SP型、SS型、GS型
ユニサス ブロックタイプ、ユニサス、ブロックスリムタイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925683IES-1AT/A
20,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925683
2022-04-06
用途: 玄関のインターホーン
電気・ガス・熱供給・水道業

以前取り付けていたものが、市販されていなかったので、同じ型式のものがあって助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする