アイホン
ROCOワイド カメラ無玄関子機
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質
自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状
壁取付型
色
チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)
質量(g)
約200
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源電圧
モニター付き親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
防水性
JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
拡声自動交互通話方式
内容量
1台
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※適合サインポスト
パナソニック電工製SP型、SS型、GS型
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18925796
JH-D
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください