曜日別特売

ROCOワイド カメラ付玄関子機

ROCOワイド カメラ付玄関子機 - アイホン

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯

材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック質量(g)約190使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給撮影範囲ワイド時:左右 約170°適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5カメラ仕様1/4型カラーCMOS内容量1台
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※接続できるテレビドアホンはJHシリーズ、KEシリーズ、WHシリーズ。
※適合サインポスト
パナソニック電工製SP型、SS型、GS型
※下記の場所への設置は避けること。
・背景に空がよく映るマンションなどの階上にある部屋の入り口など
・人物の背面が白いところ
・直射日光や強い光が当たるところ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925805JH-DA
27,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする