曜日別特売

モニター付増設親機(解錠ボタン付)

モニター付増設親機(解錠ボタン付) - アイホン

・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了
・送話時、送話表示灯点灯(赤)
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能)
・プレストーク機能(通話ボタン長押し)
・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない)
・解錠ボタン
押下による電気錠の解錠
・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)

材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話内容量1台
注意
※拡声自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な会話ができない場合がある。
※接続されるモニター付き親機の「配線上の制約事項」に準拠すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925866JK-1HD
44,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする