アイホン
マイク(1系統用)
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質
ABS樹脂
形状
卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
700
出力
(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)
0~40
電源電圧
DC12V(主装置から供給)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)
10
湿度範囲
20~90%
適合ボックス
JIS1個用~3個用スイッチボックス
内容量
1台
注意
※アンプの上のような高温になる場所では使用しないこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926058
NDB-MIC1-C
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください