アイホン
NFXハンド型子機
(1件のレビュー)
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質
自己消火性ABS 樹脂
形状
ハンド型
色
本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)
約200
備考
受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
内容量
1台
注意
※蓄光による発行は徐々に弱まる
※発光時間は蓄光量により左右される
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926076
NF-SBA
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください