呼出握りボタン

呼出握りボタン - アイホン
(2件のレビュー)

呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光

電源タイプ電源コード式材質自己消火性ABS樹脂本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約100備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様コード長さ(m)1.5内容量1台
注意
※蓄光による発光は徐々に弱まる
※発光時間は蓄光量により左右される
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926103NFR-8A
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 現行使用分
社会福祉法人あじろぎ会 笠取ふれあい福祉センター医療・福祉・介護関連業

現行使用分の設備でどうしても劣化する子機が安価ですぐに入手できた。

対象商品 : 18926103
2021-04-02
用途: 故障時の代品として使用
サービス業

注文後すぐに届いたので非常に助かりました。今後も注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする