曜日別特売

ページングアダプタ

ページングアダプタ - アイホン
適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品)材質亜鉛メッキ鋼板形状据置・壁取付両用ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値)質量(g)約460電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大)コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)利得(dB)(受信電圧)40以上内容量1台
注意
※ページングのために、アダプター1台(1系統)につきインターホンの呼出通話局を1局使用する。この為、インターホンとしての呼出・通話局数が減少する。
※拡声アンプの出力ラインは70Vまたは100Vの定電圧出力端子を使用し、スピーカーはそれぞれラインに並列に継続すること。
※スピーカーラインの配線は拡声アンプの入力線およびBGM演奏装置の出力線に近づけないこと。またインターホンシステムのラインとは50cm以上はなすこと。近接するときは2芯シールド線を使用すること。
※拡声アンプの入力端子はAUX端子を使用することをおすすめします。PHOND端子を使用するとページングおよびBGMの音質が低下する。(RIAA補償回路内蔵などのため)
※PHONO端子しか使用できないときは、ページングアダプターの音質調整を行うこと。
※インターホンシステムの配線経路の中央位置に電源アダプターとともに設置してください。ただし、本機と電源アダプターは近づけないこと(20cm以上はなす)。誘導雑音発生の原因となる。
※OA機器、テレビ、ラジオなどの近くに設置すると雑音が入るので設置場所に注意すること。
※トークバックページングを行うときのスピーカーの接続負荷容量は50W以下にすること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926146PD-2
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする