ページングアンプ・10W

ページングアンプ・10W - アイホン

音量調節つまみによる出力音量の調整

仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.2ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)出力(W)10消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)電源電圧AC100V、50/60Hz消費電流(mA)410(定格出力時)入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上内容量1台
注意
※雑音を発生する機器の近くでは使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926155PG-10C
56,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする