材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要色フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話内容量1台