アイホン
電源アダプター
材質
樹脂
形状
カセット式
色
パールホワイト
質量(g)
200
入力容量
2.9VA
電源電圧
AC100V、50/60Hz
出力電圧(V)
DC6
出力電流(mA)
DC200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926207
PS-6A
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください