曜日別特売

住戸用住宅情報盤

住戸用住宅情報盤 - アイホン

住戸玄関子機からの呼出/通話
プレストーク機能(通話ボタン長押)
住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール

材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号質量(kg)約1.0シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話内容量1台
注意
※自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある
※住戸用自動火災報知設備として設置される場合、取付・施工および施工後の法定点検(6か月に1回)には消防設備士甲種第四種の資格が必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926295QH-3KAT
53,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする