曜日別特売

セキュリティ親機(住戸用)

セキュリティ親機(住戸用) - アイホン

住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了
住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤)
通話ボタン長押によるプレストーク通話
呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話
呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話

仕様(通話路数)1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号質量(kg)約1.0スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話内容量1台
注意
※自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある
※住戸用自動火災報知設備として設置される場合、取付・施工および施工後の法定点検(6か月に1回)には消防設備士甲種第四種の資格が必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926304QH-6KAT
71,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする