アイホン
ドアホンアダプタ1局用
仕様
(局数)1局
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約160
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1台
注意
※親機1台に対して3台まで接続可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926356
TB-AD1
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください