曜日別特売

カウンターインターホン子機

カウンターインターホン子機 - アイホン
(2件のレビュー)

受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動

材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話内容量1台
注意
※接続できるインターホンはカウンターインターホンTB、TCシリーズのみ
※卓上で使用する場合、本体のフック部分の上下を入れ替えること
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926365TB-SE
9,800
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926365
2020-08-06
用途: 呼び出し用の子機
サービス業

フックがしっかりしていて多少ぶつかった程度ではずれない。

対象商品 : 18926365
2020-07-03
用途: 施設の交換用

数台設置されているインターホンのうち1台だけ不具合でしたので交換しました。修理代より安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする