玄関子機

玄関子機 - アイホン
(3件のレビュー)

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話

材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型ブラック(フラネルブラック)質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声通話内容量1台
注意
※水抜き穴をふさがないこと
※接続できる親機はT-M(-T)、WA-1M(-T)
※適合サインポスト:パナソニック SP型、SS型、GS型、ユニサスブロックタイプ、ユニサスブロックスリムタイプ(ブロックスリムタイプには別売台座CTR-7900必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926374TC-DE
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926374
2021-10-03
用途: 取付工事時
運輸・通信業

本商品はあまりどこも在庫取扱いがなく、御社から購入出来て本当に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18926374
2020-03-03
用途: 旧機の取り替え
サービス業

旧型のドアホンを本機に取り替え、快調です。手速い処理で助かりました。

対象商品 : 18926374
2019-03-05
用途: 経年劣化で新規と交換
不動産業

数十年前から使用していたインターホンのピンポンが鳴らなくなり子機のみ購入。
取り付けも簡単で作動も問題なし。経済的に蘇りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする