アイホン
増設選局部(20局)
材質
(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状
据置・壁取付両用型
質量(kg)
約1
色
エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧
親機から供給
1ネットワークの接続局数
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926399
TC-20G
¥
49,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください