インターホン1局用子機

インターホン1局用子機 - アイホン
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式内容量1台
注意
※接続できるインターホンはコミニカインターホンTDシリーズのみ。ページング機能を使用する場合、ページングアダプター(PD-2)が必要。親子式の子機として使用する場合、子機からのページング操作はできない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926453TD-1H/B
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする