アイホン
リレーボックス
材質
難燃性樹脂
形状
壁取付型
色
パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)
約140
備考
増設ブザー用(市販品)
電源電圧
DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給
接点
AC100V、DC24V、1A
消費電流(mA)
最大165、待受0
内容量
1個
注意
※接続できるインターホンはコミニカインターホンTDシリーズのみ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926505
TDW-R
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください