アイホン
映像住戸アダプター
仕様
(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約170
備考
白黒・カラー映像システム両用
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1個
注意
※CPEVツイストペアケーブルを使用すること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926645
VHX-1AV
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください