インターホン親機 壁付型

インターホン親機 壁付型 - アイホン
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90内容量1台
注意
※通話CHごとにペアケーブルを使用すること。CPEVツイストペアケーブル(シールド付)を使用すること。専用電源アダプター(PS-2420A)を使用すること。既存品との互換有。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
通話方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926767YAZ-90-2WDC24V(電源アダプター使用)電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
46,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18926776YAZ-90-3WDC24V(電源アダプターから供給)電話型同時通話式(秘話方式)最大3通話路
51,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする