曜日別特売

2段式 前カゴカバー 電動アシスト用

2段式 前カゴカバー 電動アシスト用 - アサヒサイクル2段式 前カゴカバー 電動アシスト用 - アサヒサイクル2段式 前カゴカバー 電動アシスト用 - アサヒサイクル2段式 前カゴカバー 電動アシスト用 - アサヒサイクル
(17件のレビュー)

ツートンカラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー。
電動アシストの大型カゴにも対応しています。

幅(mm)430高さ(mm)280~460奥行(mm)360内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1892685521148ブラウン-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1892688921151オリーブ-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1892686421149ネイビー-
オープン
取扱い終了
1892687321150レッド-
オープン
取扱い終了
1892689821152チェックチェック
オープン
取扱い終了
1892690721153サンカクサンカク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926889
2023-01-30
用途: 買い物用
その他業種

前後共にこの仕様なので、ごちゃごちゃした場所でも割と見つけ易いし、丈夫なので傷つきづらいところが気に入ってます。
何よりたっぷり入るのも魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 18926855
2022-09-07
用途: 電動アシスト自転車に使用
サービス業

大きくてサイズはピッタリ!下の固定するところを紐じゃなくゴムにして最後のところをマジックテープかボタンかフックにして欲しい

対象商品 : 18926889
2022-08-12
用途: 買い物かご
プログテック.ORG

オリーブを買いましたが他の方も言ってますが退色します。
直射日光下半年でオリーブグリーンがカーキになります。
想定内でしたがオリーブグリーンが好きなので・・・

対象商品 : 18926855
2022-05-13
用途: 自転車の通勤時
製造業

普段は雨具を入れて外から見られない様に
ひったくり抑止にもなりそうで満足です

対象商品 : 18926873
2021-11-28
用途: しっかりしてます
その他業種

よく乗る電動自転車用に いろいろ探し しっかりして こちらが安価なので 買いました。

対象商品 : 18926889
2021-02-15
用途: Panasonicギュット
卸売・小売業

子供の保育園送り迎えの時に、着替えを濡らさない為にゴミ袋を掛けていましたが
コレを使ったら濡れないし楽で、しかも沢山入るので凄くオススメです!
ただ、よくオバチャンと被ります.....。

対象商品 : 18926873
2020-07-22
用途: 自転車
卸売・小売業

最初、後のカバーを買って凄くいいと思って前のカバーも買いました。
買う前は、後ろかごの荷物を落としたりしてて。雨が降っても中のバックが濡れないし、買い物しすぎてもカバーがあった方がたくさん入って(2段式)落ちる心配がない。
ひったくりにも良いです。
赤にしたのは、自分の自転車を見つけやすいため。

対象商品 : 18926864
2020-10-16
用途: 白の電動自転車前カゴ用に
日野内装建設業・工事業

大型の前カゴカバーを探していました。
使い始めたばかりですが、デザイン・カラー・容量全て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする