曜日別特売

USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)

USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き) - アイメックス

小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上
落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能

用途
物流業→入出荷管理/ピッキング/検品
製造業→工程管理/トレース管理/部品管理
小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品
仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)内容量1個
注意
※仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18927817BW-9000UK-CS1有線USB(HID/COM)2500 pixels CCD(離し読取)JAN13/8・EAN13/8・UPC-A・UPC-E(アドオン対応)・NW-7(Codabar)・Interleaved2of5(ITF)・Industrial 2of5・CODE39・CODE93・CODE128・GS1-128(EAN128)・GS1 Databar(RSS)DC+5V±5%120(ケーブル除く)ホワイト0.10(CODE39、PCS0.9)1.5m(コンクリート面に15回、シリコンカバー未装着時)5716535
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする