BW-220CB棚卸パック

BW-220CB棚卸パック - アイメックス

簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。

仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18927835BW-220CB-ICSETワイヤレスBlueToothCCDリニアセンサ(離し読み)JAN13/8・EAN13/8・UPC・NW-7(Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・CODE39・CODE93・CODE128・GS1 Databarリチウムイオン3.7V 1250mAh110アイボリー0.125mm(CODE39,PCS0.9)1.2m4412525
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする