アイメックス
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個
WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り
長さ(mm)
18
幅(mm)
14
色
ブラック
高さ(mm)
27
質量(g)
1.5
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18927869
WRS-100-RR
WRS-100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください