アイメックス
WRS-100用ベルト(マジックテープ)
WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り
長さ(mm)
2
幅(mm)
20
色
ブラック
高さ(mm)
13.5
質量(g)
1
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18927887
WRS-100-RB
WRS-100用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください