Aron(アロン化成)
安寿 段差スロープEVA #50
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様
居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品
付属品
木ネジ×2、目隠しシール×2
材質
EVA
質量(kg)
約0.73
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
76×20×5
段差対応高さ(cm)
4.8~5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18928316
535-650
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください