曜日別特売

インチピッチ ディップスイッチ

インチピッチ ディップスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

金めっきツイン接点で優れた接触安定性

用途
通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85端子形状J-リード絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N内容量1セット(5個)
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18929357CFS-0300MA0.333
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929506CFS-1000MA0.9810
オープン
1,388
1,527(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929296CFS-0100MA0.151
オープン
取扱い終了
返品不可
18929323CFS-0200MA0.242
オープン
取扱い終了
返品不可
18929384CFS-0400MA0.424
オープン
取扱い終了
返品不可
18929418CFS-0500MA0.515
オープン
取扱い終了
返品不可
18929445CFS-0600MA0.616
オープン
取扱い終了
返品不可
18929479CFS-0800MA0.828
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする